• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis ISORYL fente 4 mm

Réf.: AR.5.5X100
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article AR.5.5X100
EAN / GTIN 3148510101002
Réf. fabricant AR.5.5X100
Article hors catalogue L60130 8271

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Lame ronde fraisée pour l'accès aux endroits profonds
  • chromée, polie

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 5,5
  • d [mm]: 28
  • d1 x L1 [mm]: 5,5 x 100
  • E [mm]: 1,0
  • H3 [mm]: 0,6
  • L [mm]: 200
  • L2 [mm]: 100
  • [g]: 71,00