TVIS ISORYL FENTE 3X75

Réf.: AR.3X75
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article AR.3X75
    EAN / GTIN 3148510098852
    Réf. fabricant AR.3X75
    Article hors catalogue L60130 2430

    Description

    Description:

    • Épaisseurs des produits: Lame ronde fraisée pour l'accès aux endroits profonds
    • chromée, polie

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 3,0
    • d [mm]: 16
    • d1 x L1 [mm]: 3,0 x 75
    • E [mm]: 0,5
    • H3 [mm]: 0,3
    • L [mm]: 145
    • L2 [mm]: 70
    • [g]: 17,50