• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis ISORYL fente 2,5 mm

Réf.: AR.2.5X75
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article AR.2.5X75
EAN / GTIN 3148510098609
Réf. fabricant AR.2.5X75
Article hors catalogue L60130 5235

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Lame ronde fraisée pour l'accès aux endroits profonds
  • chromée, polie

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 2,5
  • d [mm]: 16
  • d1 x L1 [mm]: 2,5 x 75
  • E [mm]: 0,4
  • H3 [mm]: 0,2
  • L [mm]: 145
  • L2 [mm]: 70
  • [g]: 16,00