• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DermiFlex Essential Multipack (Pk12) Blue S R

Réf.: APB80B4RS
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
Référence article APB80B4RS
EAN / GTIN 5036146018970
Réf. fabricant APB80B4RS

Description

Description:

Ce gant offre une protection maximale contre les liquides. Il est doté de la toute dernière technologie de double enduction pour une meilleure adhérence. Le latex lisse est entièrement enduit et trempé dans une seconde paume en mousse de latex, tandis qu'un poignet élastique assure un bon maintien. Ce gant est une version simplifiée de notre gant phare AP80, avec un emballage réduit et un marquage unicolore, ce qui en fait un choix plus économique. Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.

Caractéristique(s):

  • Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.
  • Enduction mousse de latex pour une adhérence maximum dans des conditions humides et sèches
  • Double enduction latex pour une protection supplémentaire dans des conditions difficiles
  • chaussette de gant sans couture de jauge 13
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Nouveau Modèle
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Elastique;