Gant anticoupure Liquid Pro HR Cut Blue XL R

Réf.: AP81B4RXL
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
Couleur Blau
Taille des gants 10

Numéros d’identification et classifications

Référence article AP81B4RXL
EAN / GTIN 5036108305063
Réf. fabricant AP81B4RXL

Description

Description:

Le gant Liquid Pro Cut offre une protection maximale contre les liquides et une résistance élevée aux coupures. Le latex lisse est entièrement enduit avant l'application d'une seconde enduction en mousse de latex. Ce procédé garantit une adhérence maximale. Le revêtement de niveau de coupe D / ANSI A4 offre une excellente protection contre les risques de coupure élevés.

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau D
  • chaussette de gant sans couture de jauge 13
  • Liquid Pro offre une protection maximale contre les liquides
  • Double enduction latex
  • Empêche la pénétration de graisse, d'huile et d'eau
  • Excellent pour les travaux nécessitant une grande dextérité
  • Double trempage pour une étanchéité maximale
  • Niveau de coupe ANSI A4
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43D)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Matière(s):

Matériau: HPPE; Elastique; Fibre de verre; Polyester; Elasthanne; Fibre de verre;