• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Liquid Pro Blue XL R

Réf.: AP80B4RXL
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
Référence article AP80B4RXL
EAN / GTIN 5036108271870
Réf. fabricant AP80B4RXL

Description

Description:

Doté des dernières innovations en matière de technologie de double enduction, le Liquid Pro offre une protection maximale contre les liquides. Il est tout d'abord entièrement enduit de latex lisse, avant un deuxième trempage de la paume en mousse de latex, ce processus assure une adhérence maximale et supérieure. Un poignet élastiqué assure un ajustement sûr.

Caractéristique(s):

  • Liquid Pro offre une protection maximale contre les liquides
  • Enduction mousse de latex pour une adhérence maximum dans des conditions humides et sèches
  • Double enduction latex pour une protection supplémentaire dans des conditions difficiles
  • chaussette de gant sans couture de jauge 13
  • Léger et confortable
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Latex trempé pour une adhérence maximale
  • Niveau Anticoupure A1 ANSI
  • Niveau 2 Abrasion ANSI

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Matière(s):

Matériau: Nylon; Elastique;