• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gants FD Chimique B en nitrile (12 paires) Blue M U

Réf.: AP76BLUM
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
Référence article AP76BLUM
EAN / GTIN 5036146018413
Réf. fabricant AP76BLUM

Description

Description:

Ces gants sont le choix idéal pour les applications de transformation des aliments qui exigent sécurité, hygiène et confort. Fabriqués en latex de qualité alimentaire et doublés de coton, ils offrent une excellente résistance à une large gamme de produits chimiques et de solvants. Le style gantelet s'étend jusqu'à l'avant-bras, assurant une couverture et une protection complètes. Vendu en paquets de 12 paires.

Caractéristique(s):

  • Approuvé pour la manipulation sécuritaire des aliments
  • La couleur bleue est conforme à la législation sur la sécurité alimentaire
  • Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales
  • 0,28 mm d'épaisseur
  • Longueur du gant 30cm
  • Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.
  • Gant résistant aux produits chimiques
  • Doublure en coton floqué pour plus de confort et une meilleure absorption de la transpiration.
  • Fabriqué en véritable caoutchouc naturel
  • Nouveau Modèle
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2010X)
  • EN ISO 374-1 (KLMP)
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 13130-1:2004

Matière(s):

Matériau: Latex; Coton;