• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gant en latex FD Chem B Blue XXL U

Réf.: AP75BLUXXL
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
Référence article AP75BLUXXL
EAN / GTIN 5036108408108
Réf. fabricant AP75BLUXXL

Description

Description:

Notre gant en latex FD chemical B est spécialement conçu pour l'industrie alimentaire, avec une construction en latex de haute qualité qui résiste aux produits chimiques et aux solvants. Le motif crinkle grip améliore le contrôle et réduit le risque de glissades et de chutes. Le style gantelet s'étend jusqu'à l'avant-bras, assurant une couverture et une protection complètes. Parfait pour une large gamme d'applications dans la transformation et la manipulation des aliments.

Caractéristique(s):

  • Gant résistant aux produits chimiques
  • Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales
  • poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence
  • Fournit une protection thermique de contact jusqu'à 250°C pendant 15 secondes
  • Approuvé pour la manipulation sécuritaire des aliments
  • La couleur bleue est conforme à la législation sur la sécurité alimentaire
  • Certifié CE
  • CE Foodsafe
  • Nouveau Modèle
  • marqué UKCA
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (AKLPT)
  • EN ISO 374-2
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 13130-1:2004

Matière(s):

Matériau: Latex; Coton;