FD Cut C13 Nitrile Blue XL R

Réf.: AP74B4RXL
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
Couleur Blau
Taille des gants 10

Numéros d’identification et classifications

Référence article AP74B4RXL
EAN / GTIN 5036108408047
Réf. fabricant AP74B4RXL

Description

Description:

Les gants de qualité alimentaire coupure C jauge13 HPPE sont le choix parfait pour ceux qui travaillent dans l'industrie alimentaire. Ces gants offrent une excellente protection contre les coupures, tandis que l'enduction en nitrile fournit une couche de protection extra-forte pour une durabilité accrue. De qualité alimentaire, ces gants sont conçus pour éviter toute contamination des aliments, garantissant ainsi un environnement sûr et hygiénique.

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau C
  • Approuvé pour la manipulation sécuritaire des aliments
  • La couleur bleue est conforme à la législation sur la sécurité alimentaire
  • Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales
  • Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
  • chaussette de gant sans couture de jauge 13
  • marqué UKCA
  • Certifié CE
  • Nouveau Modèle
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4443C)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN 13130-1:2004

Matière(s):

Matériau: HPPE; Elastique;