• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gant FD Grip 15 Nitrile Blue S R

Réf.: AP71B4RS
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
Référence article AP71B4RS
EAN / GTIN 5036108407934
Réf. fabricant AP71B4RS

Description

Description:

Notre gant de qualité alimentaire avec paume en nitrile et doublure en nylon jauge 15 offre une protection exceptionnelle contre la contamination des aliments et une durabilité supérieure. Le film extra-fort les rend idéaux pour les travaux difficiles, tandis que la paume en nitrile offre une adhérence supérieure et une excellente résistance à l'abrasion. La doublure en nylon de jauge 15 offre un ajustement confortable et respirant, réduisant la fatigue des mains et maximisant la productivité.

Caractéristique(s):

  • Approuvé pour la manipulation sécuritaire des aliments
  • Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
  • La couleur bleue est conforme à la législation sur la sécurité alimentaire
  • Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales
  • Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
  • jauge 15 pour plus de dextérité
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
  • EN 13130-1:2004

Matière(s):

Matériau: Nylon; Elastique;