Description:
Utilisant une technologie innovante, ce gant repousse complètement l'eau et les huiles lourdes. Les liquides sont repoussés et glissent sans toucher la surface intérieure. Super léger, la paume est enduite de nitrile, avec une doublure Elasthanne qui offre un confort amélioré et un excellent grip.
Caractéristique(s):
- Nano revêtement hydrofuge pour les applications légères éclaboussures
- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
- jauge 15 pour plus de dextérité
- Léger et confortable
- Doublure respirante sans couture
- Certifié CE
- Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- Niveau 3 Abrasion ANSI
Norme:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Matière(s):
Matériau: Nylon; Elastique; Elasthanne;