Gant manchette Sandy Grip Lite Blue/Black M R

Réf.: AP60B8RM
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
Couleur Blau/Schwarz
Taille des gants 8

Numéros d’identification et classifications

Référence article AP60B8RM
EAN / GTIN 5036108278299
Réf. fabricant AP60B8RM

Description

Description:

Gant nitrile sablé pour une adhérence sûre et une résistance à l'abrasion. Ce gant est conçu pour être utilisé dans des environnements humides et huileux. Conçu avec une doublure légère, douce et confortable, il facilite le port pour de longues périodes.

Caractéristique(s):

  • Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
  • Tricot jauge 18 pour une dextérité maximum
  • Léger et confortable
  • Gant résistant aux produits chimiques
  • 1.3mm d'épaisseur
  • Longueur 300mm
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
  • CE-CAT III
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Certifié CE
  • Résistance chimique
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (AJKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Matière(s):

Matériau: Nylon;