• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Anti-Impact, Anti-Coupure et Etanche Grey/Black S R

Réf.: AP55G8RS
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
Référence article AP55G8RS
EAN / GTIN 5036108361366
Réf. fabricant AP55G8RS

Description

Description:

La conception innovante en TPR combinée à une doublure anti-coupure niveau D en fait un gant d'impact doté d'une dextérité, d'un confort et d'une protection exceptionnels. Les parties en TPR sont collées directement sur le gant au lieu d''être cousues de façon traditionnelle, ce qui permet au gant de bouger librement avec la main. L'enduction complète en nitrile offre un grip excellent et une barrière exceptionnelle contre les liquides. Un renfort pouce ajoute une durabilité supplémentaire. Fonctionne avec la plupart des appareils à écran tactile.

Caractéristique(s):

  • Pour un maximum de protection contre les impacts utilisation de la TPR pod technologie
  • Résistance a la coupure niveau D
  • Tricot jauge 18 pour une dextérité maximum
  • Entièrement étanche
  • Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
  • RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE
  • Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
  • Doublure respirante sans couture
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Certifié CE
  • Nouveau Modèle
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43DP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Matière(s):

Matériau: HPPE; Fibre de verre; TPR; Fibre d'acier; Nylon; ElastiqueFibre de verre;