Description:
Ce gant coupure C sans couture est fabriqué en utilisant un fil HPPE avec un revêtement paume nitrile sablé. Ce gant dispose également d'un renfort entre le pouce et l'index pour une durabilité accrue dans cette zone à forte usure.
Caractéristique(s):
- Résistance a la coupure niveau C
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Finition sablée pour une adhérence exceptionnelle dans l'eau, la graisse ou l'huile
- RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE
- Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- Niveau de coupe ANSI A3
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42C)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
Matière(s):
Matériau: HPPE; Fibre de verre; Nylon; Elastique; Elasthanne; Fibre de verre;