• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gant Aqua Cut Pro coupure D Blue/Black XXXL R

Réf.: AP50B8RXXXL
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
Référence article AP50B8RXXXL
EAN / GTIN 5036108423194
Réf. fabricant AP50B8RXXXL

Description

Description:

Le gant entièrement enduit Aqua Cut Pro offre une résistance D aux coupures. La première couche est un nitrile lisse et la deuxième couche est en mousse nitrile, offrant une adhérence sécurisée et une barrière contre les contaminants. Poignet élastique pour un ajustement serré.

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau D
  • chaussette de gant sans couture de jauge 13
  • Protège des coupures et de l'abrasion
  • Double trempage pour une étanchéité maximale
  • Finition sablée pour une adhérence exceptionnelle dans l'eau, la graisse ou l'huile
  • Empêche la pénétration de graisse, d'huile et d'eau
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Niveau de coupe ANSI A4
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Matière(s):

Matériau: HPPE; Polyester; Nylon; Fibre de verre; Elastique; ElasthanneFibre de verre;