Gant Grip 15 Nitrile Orange/Black M R

Réf.: AP36O8RM
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
Couleur Orange/Schwarz
Taille des gants 8

Numéros d’identification et classifications

Référence article AP36O8RM
EAN / GTIN 5036108406562
Réf. fabricant AP36O8RM

Description

Description:

Notre gant en nitrile entièrement trempé offre une protection complète et des performances optimales dans les environnements difficiles contenant des huiles et des graisses. Avec son adhérence et sa résistance supérieures, c'est le choix idéal pour effectuer des tâches lourdes avec facilité.

Caractéristique(s):

  • Double trempage pour une étanchéité maximale
  • Gant résistant aux produits chimiques
  • Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
  • Convient pour toute zone de travail où la résistance aux huiles et aux graisses est une priorité.
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
  • Doublure jauge 15
  • 1.45mm d'épaisseur
  • Longueur 285 mm
  • Nouveau Modèle
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

Norme:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (AKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Matière(s):

Matériau: Nylon; Elastique;