• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gant Grip 15 Nitrile double paume Black/Orange XXL R

Réf.: AP35K1RXXL
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
Référence article AP35K1RXXL
EAN / GTIN 5036108406548
Réf. fabricant AP35K1RXXL

Description

Description:

Notre gant à double paume en nitrile est parfait pour ceux qui travaillent dans des environnements huileux comme la fabrication ou l'ingénierie. L'enduction nitrile de haute qualité offre une résistance supérieure aux huiles et aux solvants, tandis que la conception à double paume garantit la durabilité et la longévité. Ces gants offrent une excellente préhension et une grande dextérité, ce qui permet aux travailleurs de manipuler facilement les petites pièces et les composants.

Caractéristique(s):

  • Double enduction trempée pour la durabilité
  • jauge 15 pour plus de dextérité
  • Convient pour toute zone de travail où la résistance aux huiles et aux graisses est une priorité.
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
  • Conçu avec un ajustement confortable
  • Conception ergonomique pour réduire la fatigue des mains
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Nouveau Modèle
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100

Norme:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Matière(s):

Matériau: Nylon; Elastique; Elasthanne;