Gant Grip 15 Nitrile double paume Black/Orange M R

Réf.: AP35K1RM
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
Couleur Schwarz/Orange
Taille des gants 8

Numéros d’identification et classifications

Référence article AP35K1RM
EAN / GTIN 5036108406517
Réf. fabricant AP35K1RM

Description

Description:

Notre gant à double paume en nitrile est parfait pour ceux qui travaillent dans des environnements huileux comme la fabrication ou l'ingénierie. L'enduction nitrile de haute qualité offre une résistance supérieure aux huiles et aux solvants, tandis que la conception à double paume garantit la durabilité et la longévité. Ces gants offrent une excellente préhension et une grande dextérité, ce qui permet aux travailleurs de manipuler facilement les petites pièces et les composants.

Caractéristique(s):

  • Double enduction trempée pour la durabilité
  • jauge 15 pour plus de dextérité
  • Convient pour toute zone de travail où la résistance aux huiles et aux graisses est une priorité.
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
  • Conçu avec un ajustement confortable
  • Conception ergonomique pour réduire la fatigue des mains
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Nouveau Modèle
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100

Norme:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Matière(s):

Matériau: Nylon; Elastique; Elasthanne;