Description:
Un gant de haute dextérité avec une doublure sans couture coupure B de jauge 15. Idéal pour une utilisation prolongée et prévenir la fatigue des mains. Le revêtement en mousse de nitrile donne une excellente adhérence. Fonctionne avec la plupart des appareils à écran tactile. Entrejambe de pouce renforcée pour une durabilité accrue dans cette zone à forte usure.
Caractéristique(s):
- Résistance a la coupure niveau B
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.
- RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE
- jauge 15 pour plus de dextérité
- Certifié CE
- Nouveau Modèle
Norme:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X31B)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
Matière(s):
Matériau: Polyester; Fibre de verre; Elastique; Elasthanne; Fibre de verre;