• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

LR15 GANT à écran tactile Mousse de nitrile PK12 Black S R

Réf.: AP34K8RS
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
Référence article AP34K8RS
EAN / GTIN 5036146017249
Réf. fabricant AP34K8RS

Description

Description:

Un gant de haute dextérité avec une doublure sans couture coupure B de jauge 15. Idéal pour une utilisation prolongée et prévenir la fatigue des mains. Le revêtement en mousse de nitrile donne une excellente adhérence. Fonctionne avec la plupart des appareils à écran tactile. Entrejambe de pouce renforcée pour une durabilité accrue dans cette zone à forte usure.

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau B
  • Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
  • Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
  • Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.
  • RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE
  • jauge 15 pour plus de dextérité
  • Certifié CE
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X31B)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Fibre de verre; Elastique; Elasthanne; Fibre de verre;