• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

LR15 GANT à écran tactile PU (12 paires) Black XXL R

Réf.: AP33K8RXXL
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
Référence article AP33K8RXXL
EAN / GTIN 5036146017218
Réf. fabricant AP33K8RXXL

Description

Description:

La doublure coupure B confortable de jauge 15 offre une excellente dextérité offrant une sensation de seconde peau. Le revêtement de paume en PU offre une adhérence sûre dans des conditions sèches. Renfort entre le pouce et l'index pour une durabilité accrue Fonctionne avec la plupart des appareils à écran tactile.

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau B
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
  • revêtement en PU lisse
  • RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE
  • Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
  • bonnes performances en conditions humides
  • jauge 15 pour plus de dextérité
  • Certifié CE
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X31B)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Fibre de verre; Elastique; Elasthanne; Fibre de verre;