• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gant Dexti Cut Pro Black/Grey XL R

Réf.: AP32K7RXL
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
Référence article AP32K7RXL
EAN / GTIN 5036108278015
Réf. fabricant AP32K7RXL

Description

Description:

Gant extrême dextérité avec une doublure sans couture coupure niveau B, idéal pour une utilisation prolongée et éviter la fatigue des mains. Idéal pour une utilisation prolongée et prévenir la fatigue des mains. Ce gant comporte également un renfort pouce index pour une durabilité accrue dans cette zone très résistante à l'usure. Entrejambe de pouce renforcée pour une durabilité accrue dans cette zone à forte usure.

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau B
  • Tricot jauge 18 pour une dextérité maximum
  • RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE
  • Finition sablée pour une adhérence exceptionnelle dans l'eau, la graisse ou l'huile
  • Excellent pour les travaux nécessitant une grande dextérité
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Certifié CE
  • Protège des coupures et de l'abrasion
  • Conception ergonomique pour réduire la fatigue des mains
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Niveau de coupe ANSI A2

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X32B)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Matière(s):

Matériau: HPPE; Nylon; Elastique; Elasthanne;