• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gant Dermi Pro Orange/Black L R

Réf.: AP30O8RL
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
Référence article AP30O8RL
EAN / GTIN 5036108277827
Réf. fabricant AP30O8RL

Description

Description:

Ce gant nitrile tout enduit est recouvert d'un revêtement en mousse nitrile dans la zone de la paume, cela procure du confort et une excellente dextérité. Un poignet élastique le maintient fermement sur le bras pour un ajustement amélioré. Le revêtement nitrile offre une excellente barrière contre les liquides tandis que la mousse supérieure assure une excellente adhérence même dans les environnements huileux.

Caractéristique(s):

  • Entièrement enduit pour une protection maximale contre les liquides
  • Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
  • Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
  • Léger et confortable
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • Certifié CE
  • Conception ergonomique pour réduire la fatigue des mains
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Elastique;