Gant SG Grip15 Eco Nitrile (Pk12) Blue/Black L R

Réf.: AP18B8RL
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
Couleur Blau/Schwarz
Taille des gants 9

Numéros d’identification et classifications

Référence article AP18B8RL
EAN / GTIN 5036146017492
Réf. fabricant AP18B8RL
Article hors catalogue L01840 1139

Description

Description:

Bouteille PET vers un concept de gant pour la durabilité. Le fil PET a des propriétés de gestion de l'humidité gardant les mains sèches et confortables. Index et pouce compatibles avec les écrans tactiles. Une structure de tricot unique avec une option PINKY DROP FINGER/D3, donne un ajustement parfait tout en améliorant le confort. ,Une valeur d'empreinte carbone très faible par rapport à la fabrication d'autres fils comme le nylon, le polyester et le coton. TDM niveau de résistance à la coupure B. Le revêtement en nitrile micro-mousse offre une respirabilité à 360°. Un renfort pouce ajoute une durabilité supplémentaire. ,

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau C
  • Fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées
  • Contient 21 % de matériaux recyclés
  • Économise 227 g de CO2 par paire pendant la production
  • Sans Silicone.Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
  • Testé pour les substances altérant le mouillage des peintures (LABS - Conformité)
  • Revêtement en micro-mousse de nitrile parfait pour les tâches à très haute dextérité
  • Finition Texpel MicroTM antimicrobienne, tue 99,9% des bactéries.
  • Réduction de la consommation d'eau et d'énergie pendant la production
  • Vendu par lot de 12 paires
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
  • Niveau de coupe ANSI A3
  • jauge 15 pour plus de dextérité
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Nouveau Modèle
  • CE Foodsafe

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42C)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)

Matière(s):

Matériau: Polyester PET recyclé; HPPE; Fibre de verre; Nylon; Elastique; Fibre de verre;