• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gant SG Grip15 Eco Nitrile (pack 12) Grey/Black S R

Réf.: AP12G8RS
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
Référence article AP12G8RS
EAN / GTIN 5036146017379
Réf. fabricant AP12G8RS

Description

Description:

Bouteille PET vers un concept de gant pour la durabilité. Le fil PET recyclé de jauge 15 possède des propriétés de gestion de l'humidité, gardant les mains au sec et confortables. Index et pouce compatibles avec les écrans tactiles. Une structure de tricot unique donne un ajustement parfait tout en améliorant le confort. ,Une valeur d'empreinte carbone très faible par rapport à la fabrication d'autres fils comme le nylon, le polyester et le coton. Le revêtement en nitrile micro-mousse offre une respirabilité à 360°. Structure en micro-cup pour une adhérence supérieure dans des conditions humides et sèches. Revêtement ultra fin pour une plus grande sensibilité.

Caractéristique(s):

  • Fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées
  • Économise 227 g de CO2 par paire pendant la production
  • Finition Texpel MicroTM antimicrobienne, tue 99,9% des bactéries.
  • Revêtement en micro-mousse de nitrile parfait pour les tâches à très haute dextérité
  • Weareco 70% de matériaux recyclés
  • Sans Silicone.Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
  • Testé pour les substances altérant le mouillage des peintures (LABS - Conformité)
  • Réduction de la consommation d'eau et d'énergie pendant la production
  • Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
  • Vendu par lot de 12 paires
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
  • jauge 15 pour plus de dextérité
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • CE Foodsafe

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • CE Food Safe
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Matière(s):

Matériau: Polyester PET recyclé; Nylon; Elastique;