Description:
Doublure en viscose de bambou et nylon de calibre 15. Extrêmement confortable et très respirant. Le bambou est naturellement antibactérien, hypoallergénique et résistant aux UV. La paume enduite de mousse de nitrile souple offre une adhérence exceptionnelle dans des conditions humides et sèches. Parfait pour une large gamme d'industries.
Caractéristique(s):
- Fabriqué à l'aide d'une doublure en bambou durable
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Excellente durabilité et adhérence dans des conditions humides et sèches
- 100% sans latex
- jauge 15 pour plus de dextérité
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- Certifié CE
Norme:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Matière(s):
Matériau: Bambou; Nylon; Elastique; Polyester;