Description:
Utilisant une technologie innovante, ce gant repousse complètement l'eau et les huiles lourdes. Les liquides sont repoussés et glissent sans toucher la surface intérieure. La doublure piège la chaleur et permet la respirabilité. La finition paume sablée donne une meilleure adhérence.
Caractéristique(s):
- Nano revêtement hydrofuge pour les applications légères éclaboussures
- la doublure maintient la chaleur grâce à une meilleure isolation
- Finition sablée pour une adhérence exceptionnelle dans l'eau, la graisse ou l'huile
- Doublure robuste jauge 10
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- Doublure respirante sans couture
- Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
- Certifié CE
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
Norme:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4242X)
- EN 511: 2006 (X2X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
Matière(s):
Matériau: Polyester; Elastique; Acrylique;