Gant Thermo Pro Ultra Orange/Black XL R

Réf.: AP02O8RXL
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
Couleur Orange/Schwarz
Taille des gants 10

Numéros d’identification et classifications

Référence article AP02O8RXL
EAN / GTIN 5036108278060
Réf. fabricant AP02O8RXL

Description

Description:

Utilisant une technologie innovante, ce gant repousse complètement l'eau et les huiles lourdes. Les liquides sont repoussés et glissent sans toucher la surface intérieure. La doublure piège la chaleur et permet la respirabilité. La finition paume sablée donne une meilleure adhérence.

Caractéristique(s):

  • Nano revêtement hydrofuge pour les applications légères éclaboussures
  • la doublure maintient la chaleur grâce à une meilleure isolation
  • Finition sablée pour une adhérence exceptionnelle dans l'eau, la graisse ou l'huile
  • Doublure robuste jauge 10
  • Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
  • Doublure respirante sans couture
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4242X)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Elastique; Acrylique;