• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Thermo Pro Glove Blue/Black XL R

Réf.: AP01B8RXL
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
Référence article AP01B8RXL
EAN / GTIN 5036108277964
Réf. fabricant AP01B8RXL

Description

Description:

Conçu à partir d'une double enduction latex pour une adhérence supérieure et une protection contre les liquides et la pénétration de l'eau. Le revêtement isolant protège du froid en assurant le maintien des mains au chaud. Conçu ergonomiquement pour optimiser le confort, améliorer la dextérité et fournir un haut niveau de résistance à l'abrasion et à la déchirure.

Caractéristique(s):

  • Entièrement enduit pour une protection maximale contre les liquides
  • Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • Enduction mousse de latex pour une adhérence maximum dans des conditions humides et sèches
  • Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
  • Conception ergonomique pour réduire la fatigue des mains
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Matière(s):

Matériau: Acrylique brossé; Polyester; Elastique;