SLS TOURNEVIS FENTE 10X200

Réf.: ANF10X200SLS
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article ANF10X200SLS
    EAN / GTIN 3662424028151
    Réf. fabricant ANF10X200SLS
    Article hors catalogue L60130 9338

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Équipé du système SLS de FACOM® pour éviter toute chute accidentelle.
    • La sécurité spéciale au moyen d'un câble en acier pressé avec possibilité de rotation pour un plus grand confort de travail lors de travaux en hauteur.

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 10,0
    • d [mm]: 40
    • d1 x L1 [mm]: 9,0 x 200
    • E [mm]: 1,6
    • E x l [mm]: 1,6 x 10,0
    • L [mm]: 325
    • L2 [mm]: 125
    • [g]: 255