• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

SLS TOURNEVIS FENTE 2X75

Réf.: AN2X75SLS
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article AN2X75SLS
EAN / GTIN 3662424028052
Réf. fabricant AN2X75SLS
Article hors catalogue L60130 9268

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Équipé du système SLS de FACOM® pour éviter les chutes accidentelles.
  • La sécurité spéciale au moyen d'un câble en acier pressé avec possibilité de rotation pour un meilleur confort de travail lors de travaux en hauteur.
  • Lame cylindrique pour accéder aux vis situées en profondeur
  • Lame en acier au silicium-carbone: robuste et très résistante à la flexion
  • Manche ergonomique bi-matière, résistant aux chocs, à l'abrasion et aux produits chimiques
  • Lame chromée mate, pointe trempée noire

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 2,0
  • d [mm]: 19
  • d1 x L1 [mm]: 2,0 x 75
  • E [mm]: 0,4
  • E x l [mm]: 0,4 x 2,0
  • L [mm]: 169
  • L2 [mm]: 94
  • [g]: 60