Presse en aluminium AM

Réf.: AM4
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
    Type de produit Presses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article AM4
    EAN / GTIN 4008158001449
    Réf. fabricant AM4
    Article hors catalogue L80030 357

    Description

    Description:

    • Idéal pour le modélisme et les amateurs
    • Poids léger de seulement 55 g

    Caractéristique(s):

    • Frais généraux : 34 mm
    • Matériau / surface :
      • Branches en aluminium
      • Broche en acier galvanisé
      • Plaque de pression en aluminium
    • Envergure : 47 mm

    Utilisation:

    • Aménagement intérieur
    • DIY
    • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
    • Serrage rapide et respectueux des matériaux

    Remarque(s):

    • Informations sur les dangers :
      • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
      • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
      • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
      • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
    • Instructions d'entretien :
      • généralement enlever la saleté
      • Veillez à ce que le rail soit toujours exempt de graisse, de huile ou de colle séchée, de cires et d'agents de démoulage contenant du silicone