Bottes de fonderie S3 ALPINE 6683 S3 XB 42

Réf.: ALPINE 6683 S3 XB 42
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Stahl
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Classe de protection S3
    Matériau coque de protection Stahl
    Pointure UE 42
    Type de produit Bottes de sécurité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article ALPINE 6683 S3 XB 42
    EAN / GTIN 4044348461327
    Réf. fabricant ALPINE 6683 S3 XB 42

    Description

    Description:

    • EN ISO 20349:2010 SRC P FE AI HI-3 WRU FO HRO
    • Cuir lisse souple et facile d’entretien
    • Deux boucles d’ouverture réglables
    • Fil NOMEX® ignifuge
    • Patte fermée
    • Rembourrage de la cheville
    • Embout de protection en acier
    • Semelle intercalaire en acier anti-perforation
    • Doublure douce et souple en cuir véritable
    • Semelle première en cuir véritable
    • Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT
    • SECURA VARIO® Amorti au talon
    • Semelle extérieure Perbunan Alpine

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier