• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bottes de fonderie S3 ALPINE 6683 S3 NB 40

Réf.: ALPINE 6683 S3 NB 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Acier
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection S3
Matériau coque de protection Acier
Pointure UE 40
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article ALPINE 6683 S3 NB 40
EAN / GTIN 4044348461198
Réf. fabricant ALPINE 6683 S3 NB 40

Description

Description:

  • EN ISO 20349:2010 SRC P FE AI HI-3 WRU FO HRO
  • Cuir lisse souple et facile d’entretien
  • Deux boucles d’ouverture réglables
  • Fil NOMEX® ignifuge
  • Patte fermée
  • Rembourrage de la cheville
  • Embout de protection en acier
  • Semelle intercalaire en acier anti-perforation
  • Doublure douce et souple en cuir véritable
  • Semelle première en cuir véritable
  • Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT
  • SECURA VARIO® Amorti au talon
  • Semelle extérieure Perbunan Alpine

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier