Combinaison Araflame Silver Royal Blue 54 R

Réf.: AF73RBR54
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
Référence article AF73RBR54
EAN / GTIN 5036108268016
Réf. fabricant AF73RBR54

Description

Description:

Cette combinaison très légère offre une protection ignifuge exceptionnelle. Le tissu Araflame est doux et respirant, mais offre une excellente résistance à la traction et au déchirement. Idéal pour une grande variété d'industries, notamment la pétrochimie. Les caractéristiques de la combinaison incluent des triples coutures partout, poches sécurisées et élastique à la taille pour faciliter les mouvements.

Caractéristique(s):

  • Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • Deux poches arrière
  • Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
  • Fermetures à glissières en laiton solides,robustes qui durent longtemps
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel
  • Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Poche sur manche
  • CE-CAT III
  • Zip frontal en laiton durable à double sens pour un accès facile
  • 8 poches pour plus de rangement
  • Certifié CE
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 3.8CAL/CM² )
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 5.9 CAL/CM2 (HAF 63.1%))

Matière(s):

Tissu extérieur: Araflame Plus : 93% Meta-aramide, 5% Para-aramide, 2% fibre de Carbone
Composition de la coque: 93% Meta-aramide, 5% Para-aramide, 2% fibre de Carbone
Poids de l'enveloppe gm: 150
Poids de la coque oz: 4.5
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;