• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Combinaison Araflame Gold Navy 40 R

Réf.: AF53NAR40
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
Référence article AF53NAR40
EAN / GTIN 5036108257928
Réf. fabricant AF53NAR40

Description

Description:

Cette combinaison très légère offre une protection ignifuge exceptionnelle. Le tissu Araflame est doux et respirant, mais offre une excellente résistance à la traction et au déchirement. Idéal pour une grande variété d'industries, notamment la pétrochimie. Cette combinaison bénéficie de triples coutures partout, de poches sécurisées et d'une taille élastiquée pour une facilité de mouvements.

Caractéristique(s):

  • Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • Poche sur manche
  • Deux poches arrière
  • Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
  • Fermetures à glissières en laiton solides,robustes qui durent longtemps
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • CE-CAT III
  • Poches genoux permettant deux options de positionnement
  • 10 poches pour plus de rangement
  • Certifié CE
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 3.8CAL/CM² )
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 5.9 CAL/CM2 (HAF 63.1%))

Matière(s):

Tissu extérieur: Araflame Plus : 93% Meta-aramide, 5% Para-aramide, 2% fibre de Carbone
Composition de la coque: 93% Meta-aramide, 5% Para-aramide, 2% fibre de Carbone
Poids de l'enveloppe gm: 150
Poids de la coque oz: 4.5
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;