TOURNEVIS PORTE-EMBOUT 4 MM

Réf.: AEM.M
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
Référence article AEM.M
EAN / GTIN 3148510049328
Réf. fabricant AEM.M
Article hors catalogue L60130 9235

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Accepte les embouts de la série 0
  • Lame brunie.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 4
  • d [mm]: 21
  • d1 [mm]: 6
  • L [mm]: 167
  • L1 [mm]: 93
  • L2 [mm]: 72
  • [g]: 49,6

Téléchargements et documents

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop