TOURNEVIS MICRO PLAT 4X375MM

Réf.: AEF.4X75
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
Référence article AEF.4X75
EAN / GTIN 3148510048987
Réf. fabricant AEF.4X75
Article hors catalogue L60130 4516

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Avec tête pivotante
  • lame chromée, pointe brunie

Caractéristique(s):

  • d1 x L1 [mm]: 21 x 93
  • d2 x L2 [mm]: 4,0 x 75
  • L [mm]: 168
  • Couleur: aubergine
  • [g]: 26,4