• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Pince SAUTER AE 03

Réf.: AE 03
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
Type de produit Capteurs de force

Numéros d’identification et classifications

Référence article AE 03
EAN / GTIN 4045761247673
Réf. fabricant AE 03

Description

Description:

Pince de tension de bandes, Envergure 2,5 mm, 500 N, M6, (1 unité)
Largeur d‘ouverture (à l‘intérieur des mâchoires) : Max. 2,5 mm, pour des essais de traction jusqu‘à 500 N, filetage M6; Sécurité contre les surcharges : 150 % du [Max]; Manipulation facile sans outil: on ouvre et ferme la mâchoire avec le levier attaché en haut; Contenu de la livraison : 1 pièce;