• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Balance analytique ADJ 200-4, Portée 210 g, Lecture 0,0001 g

Réf.: ADJ 200-4
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
Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article ADJ 200-4
EAN / GTIN 4045761252516
Réf. fabricant ADJ 200-4
Article hors catalogue L40250 2205

Description

Description:

  • Programme d'ajustage interne en cas de variations de température ≥ et 2 °C de façon temporisée toutes les 3 h, garantit une haute précision et rend l'utilisateur indépendent du lieu d'utilisation
  • Indicateur de niveau et vis de nivellement en série pour une mise à niveau exacte de la balance et, donc, des résultats d‘une précision extrême
  • Grande chambre de protection en verre avec 3 portes coulissantes pour un accès lors de la pesée
  • Dimensions compactes avantageuses pour gagner de la place
  • Utilisation aisée et pratique à 6 touches

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 16 mm
  • Dimensions surface de pesée, inox, ⌀ 90 mm
  • Dimensions totales (chambre de protection inclus) L×P×H 230×310×330 mm
  • Espace de pesée L×P×H 170×160×205 mm
  • Poids net 5,0 kg
  • Température ambiante tolérée 10 °C / 30 °C