• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Balance analytique ACJ 80-4M, Portée 82 g, Lecture 0,0001 g

Réf.: ACJ 80-4M
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
Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article ACJ 80-4M
EAN / GTIN 4045761235670
Réf. fabricant ACJ 80-4M

Description

Description:

  • Programme d'ajustage interne en cas de variations de température ≥ et 2 °C de façon temporisée toutes les 4 h, garantit une haute précision et rend l'utilisateur indépendent du lieu d'utilisation
  • Aide au dosage: Mode haute stabilité et autres paramètres de filtrage sélectionnables
  • Création/documentation de formules simplifiée avec fonction tare/impression combinée. Les composants des formules sont numérotés et imprimés automatiquement avec numéro/poids
  • Sorties de données automatiques vers PC/imprimante après chaque arrêt de la balance
  • Numéro d'identification à 4 chiffres, programmable, imprimé dans le protocole d‘ajustage
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD, hauteur de chiffres 14 mm
  • Dimensions de la surface de pesée, plastique, ⌀ 91 mm
  • Dimensions totales (chambre de protection inclus) L×P×H 174×162×227 mm
  • Espace de pesée L×P×H 174×162×227 mm
  • Poids net env. 7 kg
  • Température ambiante tolérée 10 °C / 30 °C