• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Balance d‘analyse ABP 300-4AM, Portée 320 g, Lecture 0,0001 g

Réf.: ABP 300-4AM
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
Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article ABP 300-4AM
EAN / GTIN 4045761312043
Réf. fabricant ABP 300-4AM

Description

Description:

Grâce à la fonction mémoire, la balance enregistre jusquʼoù les portes coulissantes ont été ouvertes. Ceci évite les impuretés et accélère les procédures. Un actionnement « léger » des portes coulissantes active la fonction Push et les portes s’ouvrent/se ferment automatiquement. La chambre de protection interne réglable variable garantit une stabilité maximale de la valeur de pesée
avec 3 portes coulissantes automatiques qui s’ouvrent et se ferment à l’aide de capteurs et un ionisateur de série
Cette nouvelle génération de balances dʼanalyse allie une excellente précision et une grande plage de pesée. Grâce à la nouvelle génération Single-Cell, le résultat de pesée s’affiche infiniment plus vite que sur les modèles comparables. Avec le menu conçu de façon intuitive, le travail est plus efficace et plus rapide
Croix de navigation pour se déplacer rapidement dans le menu
Programme dʼajustage interne en cas de variations de température ≥ 1°C et de façon temporisée toutes les , garantit une haute précision et rend lʼutilisateur indépendent du lieu dʼutilisation
La pesée minimale peut étre enregistrée manuellement dans lʼappareil ou calculée automatiquement. Pour les pesées inférieures à cette valeur, la balance émet un message dʼavertissement
Aide au dosage: Mode haute stabilité et autres paramètres de filtrage sélectionnables
Création/documentation de formules simplifiée avec fonction tare/impression combinée. Les composants des formules sont numérotés et imprimés automatiquement avec numéro/poids
Les paramètres utilisateur individuels peuvent être enregistrés pour un maximum de 10 utilisateurs : nom d‘utilisateur/numéro (peut être imprimé ou ajouté à l‘enregistrement pour chaque processus), mot de passe, langue du menu, profils utilisateur, accès aux paramètres utilisateur par code à barres, mode invité supplémentaire pour les utilisateurs non connectés, autorisations par par exemple ajustage de la balance, modification des réglages ou création ou modification d‘une recette uniquement par la personne autorisée et exécution de la formulation par l‘utilisateur
Interfaces de données RS-232 et USB (appareil) pour le transfert de données de pesée et USB (hôte) pour le raccordement d’un clavier USB pour saisir confortablement des références articles, des formules, pour faciliter la navigation à l’intérieur du menu, etc.
U.S. FDA 21 Part 11 : prend en charge lʼintégrité des données conformément à la norme U.S. Pat. FDA 21 Part 11 (par exemple résultat de pesée, ID d‘échantillon, nom d‘utilisateur, ID de la balance, ...)
Langue du menu : DE, EN
Sorties de données automatiques vers PC/imprimante après chaque arrêt de la balance
Grande chambre de protection en verre avec 3 portes coulissantes pour un accès confortable à la pesée
Housse de protection transparente de série

Caractéristique(s):

Écran OLED, hauteur de chiffres 12 mm autoluminescent, très lumineux et bien contrasté, pour une lecture facile de la valeur de pesée même dans de mauvaises conditions lumineuses
Dimensions surface de pesée ∅ 91 mm, inox
Espace de pesée L×P×H 166×156×220 mm
Dimensions totales L×P×H 213×433×344 mm
Poids net env. 8 kg
Température ambiante tolérée 10 °C / 30 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires