Balance analytique ABP 100-5DM, Portée 52 g; 120 g, Lecture 0,00001 g; 0,0001 g

Réf.: ABP 100-5DM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article ABP 100-5DM
EAN / GTIN 4045761213937
Réf. fabricant ABP 100-5DM

Description

Description:

  • Cette nouvelle génération de balances d'analyse allie une excellente précision et de grandes plages de pesée. Grâce à la nouvelle génération Single-Cell, le résultat de pesée s’affiche infiniment plus vite que sur les modèles comparables. Avec le menu conçu de façon intuitive, le travail est plus efficace et plus rapide
  • Grande chambre de protection en verre avec 3 portes coulissantes pour un accès confortable à la pesée
  • Plateau de pesée multifonction inclus, réduit l’effet des flux d’air dans l’espace de pesée et améliore ainsi clairement le temps de stabilisation et la répétabilité
  • Création/documentation de formules simplifiée avec fonction tare/impression combinée. Les composants des formules sont numérotés et imprimés automatiquement avec numéro/poids
  • Aide au dosage: Mode haute stabilité et autres paramètres de filtrage sélectionnables
  • Croix de navigation pour se déplacer rapidement dans le menu
  • Programme d'ajustage interne en cas de variations de température ≥ et 1 °C de façon temporisée toutes les 4 h, garantit une haute précision et rend l'utilisateur indépendent du lieu d'utilisation
  • La pesée minimale peut étre stockée manuellement dans l'appareil ou calculée automatiquement. Pour les pesées inférieures à cette valeur, la balance émet un message d'avertissement
  • U.S. FDA 21 Part 11: le prend en charge en intégrité des données conformément à la norme U.S. Pat. FDA 21 Part 11 (par exemple résultat de pesée, ID d‘échantillon, nom d‘utilisateur, ID d‘échelle)
  • Interface de données USB, par exemple pour le raccordement d'un clavier USB permettant de saisir facilement des numéros d'articles, des textes d'articles, de faciliter la navigation dans le menu etc
  • Housse d’utilisation transparente en série
  • Langue du menu DE, EN
  • Les paramètres utilisateur individuels peuvent être enregistrés pour un maximum de 10 utilisateurs: nom d‘utilisateur/numéro (peut être imprimé ou ajouté à l‘enregistrement pour chaque processus), mot de passe, langue du menu, profils utilisateur, accès aux paramètres utilisateur par code à barres, mode invité supplémentaire pour les utilisateurs non connectés, autorisations, par par exemple réglage de la balance, modification des réglages ou conditionnement ou modification d‘une recette uniquement par la personne autorisée et exécution de la formulation par l‘utilisateur
  • Sorties de données automatiques vers PC/imprimante après chaque arrêt de la balance
  • De plus, les échantillons en saillie, les papiers d’échantillon, les récipients PCR, les microtubes à centrifuger, etc. se fixent facilement et se pèsent sans problème

Caractéristique(s):

  • Espace de pesée L×P×H 166×156×220 mm
  • Poids net env. 8 kg
  • Dimensions totales (paravent de protection inclus) L×P×H 213×433×344 mm
  • Écran OLED auto-lumineux, hauteur des chiffres 12 mm, très lumineux et bien contrasté, pour une lecture facile de la valeur de pesée même dans de mauvaises conditions lumineuses
  • Température ambiante tolérée 10 °C / 30 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop