Balance analytique ABJ 120-4NM, Portée 120 g, Lecture 0,0001 g

Réf.: ABJ 120-4NM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article ABJ 120-4NM
EAN / GTIN 4045761145320
Réf. fabricant ABJ 120-4NM

Description

Description:

  • Programme d'ajustage interne en cas de variations de température ≥ et 2 °C de façon temporisée toutes les 4 h, garantit une haute précision et rend l'utilisateur indépendent du lieu d'utilisation
  • Aide au dosage: Mode haute stabilité et autres paramètres de filtrage sélectionnables
  • Création/documentation de formules simplifiée avec fonction tare/impression combinée. Les composants des formules sont numérotés et imprimés automatiquement avec numéro/poids
  • Sorties de données automatiques vers PC/imprimante après chaque arrêt de la balance
  • Numéro d'identification à 4 chiffres, programmable, imprimé dans le protocole d‘ajustage
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD, hauteur de chiffres 14 mm
  • Dimensions de la surface de pesée, inox antichoc, ⌀ 91 mm
  • Dimensions totales (chambre de protection inclus) L×P×H 174×162×227 mm
  • Espace de pesée L×P×H 174×162×227 mm
  • Poids net env. 7 kg
  • Température ambiante tolérée 10 °C / 30 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop