• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Nitrosafe Essential Multipack Green XL R

Réf.: AB810GNRXL
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
Référence article AB810GNRXL
EAN / GTIN 5036146018932
Réf. fabricant AB810GNRXL

Description

Description:

Bénéficiez d'une adhérence et d'une protection supérieures grâce à notre gant résistant aux produits chimiques, doté d'un motif texturé qui améliore l'adhérence dans des conditions humides ou huileuses. Doublé de flocage pour plus de confort, ce gant convient aux industries chimiques, pétrolières et alimentaires. Ce gant est une version simplifiée de notre gant phare A810, sans emballage individuel, ce qui en fait un choix plus économique. Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.

Caractéristique(s):

  • Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.
  • Gant résistant aux produits chimiques
  • doublure ouatée pour plus de confort
  • Paume texturée
  • 0.40mm d'épaisseur
  • Longueur 320mm
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3101X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (JKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Matière(s):

Matériau: Nitrile; Coton;