• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gant PU Cut C13 (Pk12) Grey XL R

Réf.: AB622G7RXL
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
Référence article AB622G7RXL
EAN / GTIN 5036146018833
Réf. fabricant AB622G7RXL

Description

Description:

Notre gant anti-coupure niveau C est parfait pour la protection contre les coupures et les objets tranchants. La doublure sans couture garantit un confort et une dextérité accrus, tandis que la norme EN407 chaleur de contact niveau 1 offre une protection à court terme contre des températures allant jusqu'à 100°C. Ce gant est une version simplifiée de notre gant phare A622, avec un emballage réduit et un marquage unicolore, ce qui en fait un choix plus économique. Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.

Caractéristique(s):

  • Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.
  • Résistance a la coupure niveau C
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • revêtement en PU lisse
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
  • Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Matière(s):

Matériau: HPPE; Elastique; Fibre de verre; Polyester; Fibre de verre;