• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DermiFlex Essential Multipack (Pk12) Grey/Black M R

Réf.: AB350G8RM
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
Référence article AB350G8RM
EAN / GTIN 5036146018765
Réf. fabricant AB350G8RM

Description

Description:

Découvrez le summum du confort, de la sensibilité et de la protection grâce à notre gant de doublure en nylon ultra-léger de calibre. Ce gant est une version simplifiée de notre gant phare AP80, avec un emballage réduit et un marquage unicolore, ce qui en fait un choix plus économique. Doté d'une paume en nitrile souple, ce gant offre une adhérence et une protection exceptionnelles contre l'eau, l'huile et la graisse, même dans des conditions chaudes et humides. Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.

Caractéristique(s):

  • Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.
  • Revêtement Nitrile sablé
  • jauge 15 pour plus de dextérité
  • Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • Certifié CE

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Matière(s):

Matériau: Nylon; Elasthanne; Elastique; Polyester;