Gant d'assemblage (360 paires) White L R

Réf.: AB020WHRL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Couleur weiß
Taille des gants 9

Numéros d’identification et classifications

Référence article AB020WHRL
EAN / GTIN 15036108892478
Réf. fabricant AB020WHRL

Description

Description:

Améliorez votre travail avec nos gants à doublure sans couture 100 % polyester. Avec une doublure non enduite, jauge 13 ces gants offrent un confort et une flexibilité supérieurs, ce qui les rend idéaux pour les travaux nécessitant une motricité fine et un retour tactile maximal. Que vous ayez besoin de précision ou de protection, nos gants sont à la hauteur de la tâche.

Caractéristique(s):

  • chaussette de gant sans couture de jauge 13
  • parfait pour accomplir des tâches difficiles
  • Léger et confortable
  • Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
  • Doublure respirante sans couture
  • Ce produit est vendu au carton
  • A020 dans un carton plus petit et redimensionné pour une manipulation plus facile
  • Nouveau Modèle
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • CE Cat 1

Matière(s):

Matériau: Polyester; Elastique;