Gant jetable en nitrile non poudré (Pk100) Orange XL R

Réf.: A930ORRXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Taille des gants 10

Numéros d’identification et classifications

Référence article A930ORRXL
EAN / GTIN 5036108305292
Réf. fabricant A930ORRXL
Article hors catalogue L01840 608

Description

Description:

Gants jetables de première qualité et de haute résistance utilisant la technologie innovante de préhension par cristaux. Épaisseur de 0.18mm (7mil) pour une résistance exceptionnelle Le composé de nitrile synthétique, très durable, rend ce gant trois fois plus résistant que le nitrile standard. Sans silicone. Idéal pour les secteurs de la construction automobile, de l'électronique et du verre. 100 gants par boîte

Caractéristique(s):

  • Technologie Crystal Grip
  • Sans Silicone.Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
  • Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales
  • 100 gants par boîte
  • Trois fois plus solide que le nitrile standard
  • Épaisseur de 0.18mm (7mil) pour une résistance exceptionnelle
  • Longueur 240mm
  • CE Foodsafe
  • Composant nitrile synthétique très durable
  • Conditionnement facilitant la vente au détail
  • Idéal pour la réparation automobile, la construction et d'autres secteurs
  • Limite de qualité acceptable (AQL) 1,5
  • Ce produit est vendu dans des boîtes intérieures
  • marqué UKCA
  • Certifié CE

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 455 Part 1-4
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type C (K)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN ISO 374-5:2016 Virus

Matière(s):

Matériau: Nitrile;