Description:
Gants jetables de première qualité et de haute résistance utilisant la technologie innovante de préhension par cristaux. Épaisseur de 0.18mm (7mil) pour une résistance exceptionnelle Le composé de nitrile synthétique, très durable, rend ce gant trois fois plus résistant que le nitrile standard. Sans silicone. Idéal pour les secteurs de la construction automobile, de l'électronique et du verre. 100 gants par boîte
Caractéristique(s):
- Technologie Crystal Grip
- Sans Silicone.Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
- Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales
- 100 gants par boîte
- Trois fois plus solide que le nitrile standard
- Épaisseur de 0.18mm (7mil) pour une résistance exceptionnelle
- Longueur 240mm
- CE Foodsafe
- Composant nitrile synthétique très durable
- Conditionnement facilitant la vente au détail
- Idéal pour la réparation automobile, la construction et d'autres secteurs
- Limite de qualité acceptable (AQL) 1,5
- Ce produit est vendu dans des boîtes intérieures
- marqué UKCA
- Certifié CE
Norme:
- EN ISO 21420: 2020
- EN 455 Part 1-4
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type C (K)
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
- EN ISO 374-5:2016 Virus
Matière(s):
Matériau: Nitrile;